Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Anbauregal 2000 x 760 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenregal Anbauregal 2000 x 760 x 300 mm
Aktenregal Anbauregal 2000 x 760 x 300 mm
Aktenregal Anbauregal 2000 x 760 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-HZA20307EX
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HZA20307EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das einseitig bedienbare Aktenregal aus Metall eignet sich optimal für eine übersichtliche Lagerung & Aufbewahrung von DIN A4-Ordnern. Es kann als ganze Regalzeile oder auch als einzelne Regaleinheit verwendet werden, das mit einem Klapptritt ideal genutzt werden kann. Sie können die Fachböden der Aktenregale nach Ihrem Bedarf im Abstand von 25mm schraublos verstellen und sich somit ihr Wunsch-Regal passend für Ihre Arbeitsumgebung zusammenzustellen. Dank Diagonalstreben an der Rückwand ist eine maximale Stabilität gewährleistet. Die Anschlagkanten an den einzelnen Regalböden vermeiden ein Herausfallen Ihrer Ordner. Durch eine hintere Aufkantung in den jeweiligen Böden, berühren ihre Akten keinesfalls die dahinter liegenden Wände und erhalten dadurch einen Rundum-Schutz. Das einseitig bedienbare Aktenregal ist in zwei Varianten erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen einer Regalhöhe von 1,75 m inklusive fünf Böden oder einer Regalhöhe 2 m inklusive sechs Böden , welche sich durch ein innovatives Stecksystem schnell und problemlos erweitern lassen.


Regalhöhe von 1,75 m inklusive fünf Böden:

Diese Variante beinhaltet jeweils zwei Grundregale mit einer Breite von 810 mm und 1060mm, zwischen denen Sie wählen können. Das schmälere Grundregal mit der Breite von 810 mm kann je nach Belieben mit dem entsprechenden Anbauregal der Breite 760 x 335 mm erweitert werden. Beide Regalvarianten verfügen über eine Ordnerkapazität von jeweils 45 Ordner. Das breitere Grundregel mit der Breite von 1060 mm kann mit dem passenden Anbauregal der Breite 1010 mm mühelos ergänzt werden und bietet ausreichend Platz für bis zu 60 Order.

Regalhöhe 2,00 m inklusive sechs Böden:

Bei der höheren Ausführung des Aktenregals stehen Ihnen zwei Grundregale mit einer Breite von 810 mm oder 1060 mm mit insgesamt sechs Regalböden zur Verfügung. Die schmälere Variante kann durch das Anbauregal der Breite 760 x 335 mm erweitert werden und bietet in Kombination mit dem Grundregal Platz für 2x54 Ordner. Im breiteren Grundregal, welches 1060 x 335 mm misst, können bis zu 72 Ordner verstaut werden. Mit der Erweiterung des Anbauregals der Breite 1010 x 335 schaffen Sie einen weiteren Stauraum für 72 Ordner.

Weitere Details im Überblick:

  • Nutzlast: 60 kg der Regalböden
  • Verzinkte Regaloberflächen
  • 5 Jahre Garantie

Benötigen Sie weitere praktische Regalsysteme zur Aufbewahrung Ihrer Akten? Dann empfehlen wir unter anderem das beidseitig bedienbare Aktenregal, welches sich auch als Raumteiler eignet.

Möchten Sie die passenden Ordner für unsere Aktenregale erwerben, dann lassen Sie sich in unserem Shop inspirieren.

Weitere Informationen:
Ordner- kapazität:
54
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Anbauregal
nombre de tablettes:
6
Höhe:
2.000
Außenmaß Breite:
760 MM
Innenmaß Breite:
750
Tiefe:
300 MM
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal anbau, aktenregal, aktenregal tiefe 30 cm, Aktenregal einseitig bedienbar, Lagerregal, Universal-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.