Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholzpaletten 760 x 1140mm, 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressholzpaletten 760 x 1140mm, 800kg
Pressholzpaletten 760 x 1140mm, 800kg
Pressholzpaletten 760 x 1140mm, 800kg
Artikel-Nr.:
     315-IPM11DE
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     IPM11DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Pressspan-Palette
Pressspanpalette

Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materialien. Für eine hohe Produktqualität und Normkonformität werden die Produktionsprozesse stetig überwacht und kontrolliert. Die Presspanpaletten können ineinander gestapelt werden und nehmen daher beim Transport und der Lagerung deutlich weniger Platz in Anspruch, als klassische Europaletten oder Einwegpaletten.

Vorteile:

  • Sehr leicht: Geringes Eigengewicht - etwa halb so schwer, wie eine herkömmliche Holzpalette
  • Platzsparend : Ineinander stapelbar bei Lagerung und Transport, dadurch geringere Fracht- und Lagerkosten
  • Widerstandsfähig: Dynamische Traglast bis zu 1250 kg
  • Empfohlen für den Export: Mini-Paletten (IPM0DE/IPM9DE/IPM6HDE/IPM6DE), Standard-Paletten (IPM3DE/IPM8HDE/IPM5DE/IPM10HDE), Paletten für den Übersee-Transport (IPM11DE/IPM10DE) Optimiertes Beladen von Übersee-Containern möglich dank den Abmessungen. Für die optimale Ausnutzung sind 2 oder 3 Paletten nebeneinaner möglich
  • Kein Verwaltungsaufwand - keine Tauschgebühren oder Mietkosten
  • „Processed wood“ gemäß ISPM15
  • Saubere, glatte Oberflächen
  • Optisch ansprechend durch Naturholzton
  • PEFC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Unterfahrbarkeit:
4
Dynamische Traglast:
800
Statische Traglast:
2400
Höhe:
135
Breite:
760
Länge:
1140
Weitere Suchbegriffe: pressholzpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,28*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.