Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbox Isopro 380 x 290 x 315mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierbox Isopro 380 x 290 x 315mm
Isolierbox Isopro 380 x 290 x 315mm
Isolierbox Isopro 380 x 290 x 315mm
Artikel-Nr.:
     315-ISOP28
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ISOP28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die Isolierbox Isopro® eignet sich ideal für den sicheren Transport und Versand Ihrer verpackten Lebensmitteln wie Wurstwaren, Käse, Fisch und Meeresfrüchte. Die Isolierverpackung gewährt, je nach Anzahl der verwendeten Kühlakkus, eine gleichbleibende Transporttemperatur für bis zu 48 h. Die Umverpackung aus Karton sorgt für Stabilität und bietet zusätzlichen Schutz.
Weitere Details:
  • Die extrudierte Isolierverpackung aus geschlossenzelligem Schaum mit einer Dichte von 35 kg/m³ und beidseitiger metallisierter Beschichtung gewährleistet die Isolierfunktion und schützt Ihre Produkte vor Temperaturschwankungen
  • Eine 3 mm starke Isolierschicht entspricht 24 mm starkem extrudiertem Polystyrol
  • Einfach aufzubauen und wasserdicht verschließbar dank doppellagiger Verschlussfaltung
  • Stoß- und Vibrationsschutz: entspricht den Anforderungen der Norm ISTA 3A
  • Flache und separate Anlieferung von Karton und Isolierverpackung.
  • Karton-Qualität: Alle Kartons sind 1-wellig, mit Ausnahme von ISOP28 (2-wellig)
Bestellen Sie die passenden Kühlakkus gleich mit!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Außenmaß Höhe:
315 MM
Innenmaß Höhe:
300
Außenmaß Breite:
290 MM
Innenmaß Breite:
270
Außenmaß Länge:
380 MM
Innenmaß Länge:
350
Eigengewicht:
670 G
Volumen:
28
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Isolier-Versandkarton, Isolierversandkarton, Thermo-Versandkarton, Thermoversandkarton, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, Box für Lebensmitteltransport, Isobox, Isobox für Lebensmittelversand, Isolierbox, Isolierbox Isopro, Isolierbox aus Karton, Isolierung, Isolierverpackung, Isolierverpackung Lebensmittel, Kälteschutz, Thermo, Thermoschutz, Thermoverpackung, Wärmeschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 275,14*
Lager 315
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,62*
€ 312,46*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,46*
€ 371,8274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,71*
€ 364,9849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,06*
€ 324,9414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,76*
€ 316,2544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,62*
€ 302,9978
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,1848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.