Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Plastikhenkel 325 x 333 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eimer Plastikhenkel 325 x 333 mm
Eimer Plastikhenkel 325 x 333 mm
Eimer Plastikhenkel 325 x 333 mm
Artikel-Nr.:
     315-JET220
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     JET220
EAN/GTIN:
     4058409052928
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
haushaltseimer acryl
Die Eimer mit Deckel und Plastikhenkel eignen sich perfekt als Verpackungsmittel für alle mögliche Arten von Stoffen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Dabei verschließen sie den Inhalt luftdicht und sind so auch bestens für die Lagerung geeignet. Möchten Sie Ihre Eimer abstellen und sicher lagern, empfehlen sich die Kunststoffpaletten aus unserem Sortiment. Diese sind leicht zu reinigen und benötigen keine spezielle Behandlung gegen Parasiten.

Perfekt für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche:
  • Bauindustrie: Aufbewahrung von z.B. Farbe, Leim, Spachtel- oder Dichtungsmasse
  • Chemische Industrie: Aufbewahrung von z.B. Pflanzenschutzmittel, Salz
  • Material: luftdichtes, schwer entzündbares PP
Schonen Sie Ihre Gelenke, indem Sie eine Sackkarre schieben statt mit Mühe große Lasten zu tragen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Inhalt:
21,3
Ø:
311 MM
Höhe:
331 MM
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer, aufbewahrung, deckel, eimer, industrie, plastikeimer, plastikhenkel, verpackung, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,242*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,0242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,29*
€ 144,3351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,82*
€ 142,5858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,46*
€ 138,5874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,018*
€ 120,21142
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 95,412*
€ 113,54028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,242*
€ 95,48798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.