Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe S1 JETT Größe 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe S1 JETT Größe 37
Sicherheitsschuhe S1 JETT Größe 37
Sicherheitsschuhe S1 JETT Größe 37
Artikel-Nr.:
     315-JETT37
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     JETT37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh JETT von DELTAPLUS ist ein moderner Arbeitsschuh und Halbschuh in schickem Design. Das Obermaterial der Arbeitsschuhe S1 besteht aus schwarz-genarbtem Leder, während die Nähte der gelben Farbe des Logos entsprechen. Der Arbeitsschuh besitzt eine Stahlkappe, die mind. 200 Joule standhalten muss und eine Stahlsohle. Dadurch kann er in vielen Einsatzbereichen wie der Bauindustrie, im Handwerk, der Leichtindustrie, bei Dienstleistungen und der Logistik und viele Weitere eingesetzt werden. Die Stahlkappenschuhe bieten Schutz in stromführender Umgebung, vor Stößen und sind dazu schnittfest. Außerdem besitzen sie eine Anti-Rutsch Sohle. Die Arbeitsschuhe S1 zeichnen sich als idealen Helfer für Ihre Arbeit aus und sind in vielen verschiedenen Größen verfügbar.

Weitere Produktdetails:
  • Obermaterial: genarbtes Leder
  • Stahlkappe und Stahlsohle
  • Einlegesohle: Polyamid/EVA
  • Futter: Mesh und Polyamid
  • Laufsohle: doppeldichtes Polyurethan
Bei uns finden Sie auch einfache Stahlkappen-Überzieher für Ihre Schuhe und weitere Arbeitskleidung für Ihren Bedarf.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, arbeitshalbschuhe s1, arbeitsschuhe, arbeitsschuhe s1, schnürschuhe, sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s1, stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.