Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe JUMPER Größe 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe JUMPER Größe 37
Sicherheitsschuhe JUMPER Größe 37
Artikel-Nr.:
     315-JUMPER37
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     JUMPER37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh JUMPER von DELTAPLUS ist ein Schuh mit hohem Schaft. Dadurch sorgt er auch über den Knöchel für optimale Sicherheit. Dank dem Obermaterial aus schwarz-genarbtem Leder, den gelben Nähten und den gelb-schwarzen Schnürsenkeln sind die Sicherheitsschuhe S1 ein echter Hingucker. Der Arbeitsschuh ist mit einer Sicherheits-Zehenkappe ausgestattet, die mind. 200 Joule standhält. Ebenfalls besitzen die Arbeitsschuhe eine Stahlsohle, eine nicht-metallische Sicherheitskappe, sowie eine nicht-metallische durchtrittssichere Sohle. Dadurch sind die Sicherheitsschuhe S1 passend für viele Arbeitsbereiche wie z.B. der Bauindustrie, im Handwerk, bei Dienstleistungen und der Logistik, der Leichtindustrie und viele Weitere. Die Stahlkappenschuhe schützen Sie vor stromführender Umgebung und Stößen. Sie sind schnittfest und besitzen eine Anti-Rutsch Sohle.

Weitere Produktdetails:
  • Obermaterial: genarbtes Leder
  • Stahlkappe und Stahlsohle
  • Einlegesohle: Polyamid/EVA
  • Futter: Mesh und Polyamid
  • Laufsohle: doppeldichtes Polyurethan
In unserem Sortiment finden Sie auch weitere Arbeitskleidung sowie Augen-, Kopf- und Gehörschutz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
hoher Schaft
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, arbeitsschuhe s1 gr 37, allroundschuhe, antirutsch-halbschuhe 37, arbeitsschuhe, arbeitsschuhe s1, halbschuhe, schnürschuhe, sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe s1, stahlkappenschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.