Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Stufen 4 Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmregal Stufen 4 Ständer
Kragarmregal Stufen 4 Ständer
Kragarmregal Stufen 4 Ständer
Artikel-Nr.:
     315-KAS405
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KAS405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig

Das Kragarmregal aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen mit fest verschweißten Kragarmen eignet sich optimal für die liegende Lagerung von langen Produkten. Die Kragarme sind mit einer Abrollsicherung ausgestattet und bieten einen ausreichenden Schutz vor dem Herausfallen Ihrer Güter. Das Kragarmregal kann je nach Bedarf beidseitig oder einseitig zum Einsatz kommen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei Regal-Varianten zu wählen. Diese sind auf die ein- und beidseitige Nutzung abgestimmt.

Gleich lange Arme inklusive Fuß

Die Variante des Kragarmregals mit sechs gleichlangen Armen bieten wir mit einer Höhe von 2 Metern und einer Nutztiefe je Seite von 500 mm an. In diesem Kragarmregal können Sie vor allem gleichlange Güter besonders gut lagern.

Verschieden lange Arme inklusive Fuß

Die Ausführung des Kragarmregals mit verschieden langen Armen ist in einer Höhe von 2 Metern verfügbar. Die Nutztiefen je Seite betragen vom unteren Kragarm bis zum oberen die Maße 500 mm, 410 mm, 340 mm, 280 mm,
225 mm, 190 mm und 150 mm. Durch die unterschiedlichen Nutztiefen des Kragarmregals lassen sich Güter unterschiedlicher Größe optimal verstauen.


Weitere Details im Überblick:

  • Ständer- und Fußlast einseitig: 1000 kg
  • Tragkraft pro Arm 200 kg
  • Gesamttiefe einseitig 630 mm, doppelseitig 1150 mm
  • Gesamtlänge: Länge + 55 mm
  • Achsmaß (Mitte bis Mitte Kragarmständer): 1350 mm

Unsere Weitspann- und Großfachregale sind bestens für die Unterbringung langer & sperriger Güter geeignet.

Zusätzlich finden Sie in unserem großen Produktsortiment auch Universal-Fachbodenregale, welche Sie für Ihre Lagerräume individuell zusammenstellen können. Auch Weitspannregale finden Sie in unserem Shop.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
4 Ständer
Innenmaß Länge:
4050
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Fachbodenregal, Großfachregale, Lagerregale, Palettenregal, Regale, Universal-Fachbodenregale, Weitspannregale, kragarm regal, kragarm-regal, kragarmregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.490,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,75*
€ 2.014,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,43*
€ 1.987,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,46*
€ 1.892,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,92*
€ 1.833,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,42*
€ 1.773,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.