Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverpackung mit Folienfixierung 1 Flasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenverpackung mit Folienfixierung 1 Flasche
Flaschenverpackung mit Folienfixierung 1 Flasche
Flaschenverpackung mit Folienfixierung 1 Flasche
Artikel-Nr.:
     315-KSRP01
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KSRP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Mit der praktischen Flaschenverpackung können Sie 1, 2 oder 3 Flaschen sicher und ansprechend versenden. Eine 2-wellige Kartoneinlage und Seitenklappen schützen Ihre Flaschen vor Stößen, während eine 60µ starke PE-Folie die einzelnen Flaschen fixiert. Zum sicheren Verpacken legen Sie hierfür einfach nur die Flasche unter die Folie, falten die kurzen Seiten der Einlage, um die Folie zu spannen und legen die gefüllte Kartoneinlage in den Umkarton.

Die Verpackung mit Kartoneinlage und Folienfixierung eignet sich für unterschiedlich geformte Flaschen mit einer Höhe von maximal 33 cm und einem Durchmesser von maximal 7,5 cm und ist somit für den Versand aller 0,75 Liter Flaschen einsetzbar.

In unserem Sortiment finden Sie auch weitere Flaschen-Versandkartons, ganz nach Ihrem Bedarf!

Alle Details im Überblick:

  • Material Umverpackung: 2-welliger Karton
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier
  • Flache und separate Anlieferung von Kartoneinlage und Umkarton
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
1 Flasche
Außenmaß Höhe:
120
Breite:
120
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschenkarton 1er, flaschen karton, Fixierung, Flaschenverpackung mit Folienfixierung, Flaschenversandverpackung, Folien, Versandverpackung für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,385*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,105*
€ 100,08495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,195*
€ 99,00205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,685*
€ 96,01515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,985*
€ 91,61215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,385*
€ 76,61815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.