Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverpackung mit Folienfixierung 3 Flaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenverpackung mit Folienfixierung 3 Flaschen
Flaschenverpackung mit Folienfixierung 3 Flaschen
Flaschenverpackung mit Folienfixierung 3 Flaschen
Artikel-Nr.:
     315-KSRP03
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KSRP03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Mit der praktischen Flaschenverpackung können Sie 1, 2 oder 3 Flaschen sicher und ansprechend versenden. Eine 2-wellige Kartoneinlage und Seitenklappen schützen Ihre Flaschen vor Stößen, während eine 60µ starke PE-Folie die einzelnen Flaschen fixiert. Zum sicheren Verpacken legen Sie hierfür einfach nur die Flasche unter die Folie, falten die kurzen Seiten der Einlage, um die Folie zu spannen und legen die gefüllte Kartoneinlage in den Umkarton.

Die Verpackung mit Kartoneinlage und Folienfixierung eignet sich für unterschiedlich geformte Flaschen mit einer Höhe von maximal 33 cm und einem Durchmesser von maximal 7,5 cm und ist somit für den Versand aller 0,75 Liter Flaschen einsetzbar.

In unserem Sortiment finden Sie auch weitere Flaschen-Versandkartons, ganz nach Ihrem Bedarf!

Alle Details im Überblick:

  • Material Umverpackung: 2-welliger Karton
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier
  • Flache und separate Anlieferung von Kartoneinlage und Umkarton
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
3 Flaschen
Außenmaß Höhe:
120
Breite:
340
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, bierflaschenverpackung 3 flaschen, flaschen karton, flaschenkarton rajapack, Fixierung, Flaschenverpackung mit Folienfixierung, Flaschenversandverpackung, Folien, Versandverpackung für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,075*
€ 261,88925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,835*
€ 258,03365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,025*
€ 238,02975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,195*
€ 221,57205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,175*
€ 208,45825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.