Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel im Bündel RAJA 500 x 600 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PE-Beutel im Bündel RAJA 500 x 600 mm
PE-Beutel im Bündel RAJA 500 x 600 mm
PE-Beutel im Bündel RAJA 500 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-LA51
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LA51
EAN/GTIN:
     4058409053796
Suchbegriffe:
Abreiss-Beutel
Abreißbeutel
Abreißfaltenbeutel
Abrissbeutel
Die gebündelten Flachbeutel mit Abreißperforation schützen den Inhalt perfekt vor Nässe und Schmutz. Ideal zum Aufbewahren, Zusammenfassen und Lagern Ihrer Produkte. Der Beutel ist sehr vielseitig einsetzbar und bestens geeignet zum Verstauen loser Kleinteile und anderer leichter Produkte.
Der Flachbeutel ist durch die Abreißperforation besonders einfach in der Handhabung.
  • Versetzte Beutelöffnung für leichtes Befüllen und Abreißen der Flachbeutel mit einer Hand (außer LA50 und LA55)
  • Bündel mit 2 Aufhängelöchern (außer LA17: 1 Aufhängeloch)
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Qualität: LDPE
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Stärke µ:
25
Innenmaß Höhe:
600 MM
Innenmaß Öffnung:
500 MM
Weitere Suchbegriffe: Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 50x60 cm, pe-beutel, pe-beutel 600mm, Abreißperforation, LDPE, beutel, flachbeutel, gebündelt, plastikbeutel, präsentieren, rajapack, verpacken, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,98*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 112,94*
€ 134,40
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 111,62*
€ 132,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 96,76*
€ 115,14
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 78,15*
€ 93,00
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 67,98*
€ 80,90
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.