| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-LGBXS10B Herst.-Nr.: LGBXS10B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit den Geschenkbeuteln aus glänzendem Lackpapier werden Ihre Geschenke schnell und einfach zum optischen Highlight! Erhältlich in drei brillanten Farben (rot, schwarz, weiß) und zwei verschiedenen Größen, findet in der edlen Geschenkverpackung alles einen Platz. So können Sie beispielsweise Ihre Kosmetikartikel, Parfüms, DVDs, Bücher oder Schmuck dekorativ verpacken. Der Blockboden und die Seitenfalten ermöglichen ein einfaches Befüllen der Lackpapier-Beutel. Mit Hilfe des praktischen Haftklebeverschlusses wird der Geschenkbeutel unkompliziert und sicher verschlossen. Ohne Abmessen, Schneiden, Binden und Kleben, ist Ihr Geschenk ruckzuck elegant verpackt. Ergänzen Sie die hochwertigen Lackpapier-Beutel doch gleich mit den farblich passenden Geschenkbändern und unseren schönen Geschenkschleifen. Alle Details im Überblick: - Edle & praktische Geschenkbeutel in hochglänzender Optik
- Mit Seitenfalten, Bodenfalten und Haftklebeverschluss
- In 2 verschiedenen Formaten erhältlich
- Farben: Weiß, Schwarz, Rot
- Innenfarbe: Weiß
- Material: glänzendes Lackpapier
- Qualität: 150 g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Farbe: | weiß | Höhe: | 157 MM | Breite: | 100 | Falte: | 40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, lackpapiertaschen weiß, lackpapiertasche, geschenktasche rajapack, Beutel, Lack-Beutel, Lack-Geschenkbeutel, geschenk, geschenktüten, lackpapier-Beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |