Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 140 x 3,5 mm Gelb


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Kabelbinder 140 x 3,5 mm Gelb
Kabelbinder 140 x 3,5 mm Gelb
Kabelbinder 140 x 3,5 mm Gelb
Artikel-Nr.:
     315-LIP14J
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LIP14J
EAN/GTIN:
     4058409054014
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb
kabelbinder
kabelbinder raja
Die Kabelbinder mit Blockiersystem helfen ganz einfach beim Bündeln von Kabeln, Rohren oder beim Verschließen von Beuteln und Säcken wie z.B Müllsäcke. Aber auch in der Landwirtschaft und Blumenzucht sind sie vielseitig einsetzbar. Dabei sind sie reißfest und durch die unterschiedlichen Farben können die Kabelbinder auch beim Sortieren und Markieren helfen. Sie sind vielseitig einsetzbar, wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +85 °C und kältebeständig bis ca. -40 °C.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Farbe:
gelb
Breite:
3.5 MM
Länge:
140 MM
Weitere Suchbegriffe: binder, blockiersystem, bündeln, verpacken, verschließen, verschluss, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,30*
Lager 315
unbekannt
€ 9,90*
ab € 4,47*
€ 6,91*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 6,91*
€ 8,22
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 6,10*
€ 7,26
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 5,86*
€ 6,97
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 5,61*
€ 6,68
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 5,40*
€ 6,43
pro Sack
ab 15000 Säcke
€ 4,47*
€ 5,32
pro Sack
1 Sack enthält 100 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.