Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwolle creme


Menge:  Box  
Produktinformationen
Papierwolle creme
Papierwolle creme
Papierwolle creme
Artikel-Nr.:
     315-LPI
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LPI
EAN/GTIN:
     4058409054724
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
papierpolster raja

Papierwolle ist eine besonders ansprechende, farbenfrohe und edle Art der Polsterung und Dekoration Ihrer Geschenke. Die besondere Form verleiht der Papierwolle Elastizität und Federwirkung. Ihre Produkte sind mit diesem Polstermaterial wirksam fixiert und geschützt. Die unterschiedlichen Farben passen zu vielen Umverpackungen und Anlässen. Entscheiden Sie sie für eine Papierwolle in der Farbe Ihrer Wahl und profitieren Sie von einem dekorativen und mehrmals wiederverwendbaren Polsterschutz für Ihre Produkte und Präsente!

Als natürlichen Schutz für Produkte finden Sie bei uns auch Holzwolle im Sortiment! Außerdem bieten wir Ihnen auch elegante und umweltfreundliche Geschenkboxen aus Pappe, die besonders wirkungsvolle mit Papierwolle aussehen!

Weitere Details:

  • Maße Papierwolle im 5 kg Karton: 60 x 40 x 33 cm; Volumen ca. 0,18 m³
  • Maße Papierwolle im 10 kg Karton: 60 x 40 x 65 cm; Volumen ca. 0,35 m³
  • Jedes kleine Akkordeon besteht aus 3 Lagen mit 80 g/m²
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
creme
Gewicht:
5
Weitere Suchbegriffe: papierpolster, auspolstern, auspolsterung, dekoration, dekorativ, polstermatieral, polstern, präsentation, schützen, sizzle pak, sizzlepak
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 34,41*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 41,03*
€ 53,46*
Lager 315
unbekannt
€ 9,90*
ab € 42,91*
€ 55,51*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 55,51*
€ 66,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,90*
€ 65,33
pro Box
ab 5 Boxen
€ 52,56*
€ 62,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 48,49*
€ 57,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Box
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.