| |
|
| Artikel-Nr.: 315-LUR100D Herst.-Nr.: LUR100D EAN/GTIN: 4058409054830 |
| |
|
| | |
| Großnoppige Luftpolsterfolie Astro SupraBubble ist sowohl zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung als auch zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände hervorragend geeignet. Durch eine zusätzliche Nylonschicht sorgt die Noppenfolie für eine langanhaltende Dämpfungswirkung und ist daher auch für längere Transportwege oder Lagerung ideal geeignet. Die recycelte Noppenfolie ist ein widerstandsfähiger Polsterschutz für schwere Produkte jeder Form und schützt vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit. Ihre Waren wie z.B. Hifi-Geräte, Keramik, Bilderrahmen und Spiegel sind während Transport und Lagerung vor Stößen geschützt. - Kostenvorteil beim Versand durch geringes Eigengewicht
- Noppenhöhe: 8 mm
- Noppendurchmesser: 25 mm
- Rollendurchmesser: 70 cm
- Stärke: 100 µ
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Breite: | 100 | Rollen-ťØ: | 65 | Länge: | 50 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie 1mx25m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 my, astro suprabubble, folie, füllmaterial, großnoppige luftpolsterfolie, polsterschutz, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,91* | € 56,02* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 71,16* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 43,57* | € 80,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|