| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-M10N Herst.-Nr.: M10N EAN/GTIN: 4058409055110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der praktische Kugelschreiber BIC M10 ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Die Farbe des Kugenlschreibers entspricht dabei der Tintenfarbe. - Kein Verschmieren
- Angenehme Anwendung
- Farbe des Gehäuses ist mit der Tintenfarbe identisch
- 3 Farben zur Wahl: blau, schwarz, rot
- Tintenfüllstand ist sichtbar durch teilweise transparente Griffzone
- Mechanischer Minenrückzug
- Strichbreite: 0,7 mm
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Farbe: | schwarz | Strichbreite mm: | 0.32 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 0,7mm, Kugelschreiber BIC M10, bürobedarf, kuli, schreibbedarf, schreibgerät, schreibzubehör, stift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |