Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Tischabroller für Packband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Tischabroller für Packband
Elektrischer Tischabroller für Packband
Artikel-Nr.:
     315-M800
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M800
EAN/GTIN:
     4058409055202
Suchbegriffe:
Klebebandabroller, halbautomatisch
Klebebandspender, elektrisch
Packband
Packklebeband
Mit dem elektronischen Tischabroller können Sie äußerst schnell, einfach und effizient Ihre Produkte verschließen, in dem Sie sich die Klebestreifen automatisch und immer in gleicher Länge von der Maschine geben lassen. Praktisch: Profitieren Sie beim Arbeiten mit dem Abroller von 3 vordefinierten Schnittlängen. Sie können den Tischabroller entweder per Kabel und Trafo mit Strom versorgen oder sogar mobil mit Batterien verwenden. Der Einsatzbereich des elektrischen Tischabrollers ist vielfältig: Er eignet sich beispielsweise hervorragend für Einzel- und Großhandel im Packtisch-Bereich oder Fachgeschäfte mit Kassenbereich wie Gärtnereien, Parfümerien, Bäckereien und Einpacken von kleinen Geschenken.

Den elektrischen Tischabroller gibt es bei uns übrigens auch als mechanische Variante. Wenn Sie andere Breiten für eines der beiden Modelle benötigen, beraten wir Sie gerne gebührenfrei unter 0800 20 77 000! Geeignet ist der elektrische Abroller für Klebebänder mit Rolleninnendurchmesser von 25 oder 76 mm und 9 bis 25 mm Breite. Zum Beispiel für das PVC Packband RAJATAPE oder einige Referenzen der RAJATAPE PP-Packbänder.
Weitere Informationen:
Höhe:
11,5 MM
Breite:
9,6 MM
Länge:
17,7
Gewicht:
1,1 G
Für Rollen-Innen-Durchmesser mm:
25 oder 76
Für Rollen der Breite in mm:
9 bis 25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 122,16*
Lager 315
15
€ 12,90*
ab € 131,64*
€ 181,22*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.