Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Palettenwickler Robot Master mit Programmierung, Verbrauch 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Palettenwickler Robot Master mit Programmierung, Verbrauch 300 W
Mobiler Palettenwickler Robot Master mit Programmierung, Verbrauch 300 W
Mobiler Palettenwickler Robot Master mit Programmierung, Verbrauch 300 W
Artikel-Nr.:
     315-M80F
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M80F
EAN/GTIN:
     4058409055219
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Bei unserem mobilen Palettenwickler können Sie individuell verschiedene Wickelprogramme wählen. Zusätzlich verfügt die Palettenwickelmaschine unter anderem über ein digitales Bedienfeld und automatische Palettenhöhenerkennung. Der Wickler ermöglicht Ihnen ein autonomes Stretchen Ihrer Paletten - Sie können damit bis zu 150 Stück (M80F) bzw. 250 Stück (M110F) pro Tag verschließen. Durch viele manuell einstellbare Funktionen, ist der mobile Palettenwickler ideal an Ihre Bedürfnisse und Umgebung anpassbar. In unserem Sortiment finden Sie übrigens auch passende farbige Maschinenstretchfolie und transparente Maschinenstretchfolie.*


Sie benötigen eine zusätzliche Entscheidungshilfe? Mit unseren Verpackungsnews finden Sie garantiert den richtigen Palettenwickler für Ihren Bedarf.
  • Geeignet für Maschinenstretchfolie bis 120% Dehnung
  • 6 speicher- und abrufbare Wickelprogramme: Kreuzwicklung, Aufwärtswicklung, Kreuzwicklung mit Deckblattfunktion
  • Programm für übergroße Packgüter, z.B. zylindrisch, Container, u.a.
  • Palettenladung muss mindestens 40 kg wiegen
  • Akustisches Signal bei Wickelstart und Not-Stop Funktion
  • Aufladbare, wartungsfreie Batterie:
    • M80F: 2x12 Volt, 75 Ah, inkl. Ladegerät
    • M110F: 2x12 Volt, 110 Ah, inkl. Ladegerät
  • Maschine CE konform
  • individuelle Einstellung der Kopf- und Fußwicklungen
  • Geschwindigkeit des Folienschlittens unabhängig einstellbar
  • Roboter-Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Deckblattfunktion anwählbar, z.B. für Staubschutz oder Wasserschutz
  • Abmessungen der Stretchmaschine : L 1672 x B 1136 x B 2596 mm
  • Spannung: 240 Volt
  • 1 Jahr Garantie
  • *Für Österreich fallen zusätzliche Transportkosten an
Weitere Informationen:
Gewicht:
292
Leistung:
300
Min. Traglast kg:
80
Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, maschinenstretchfolie, Maschinen und Verpackungssysteme, Maschinen zum Sichern und Verschließen, Stretchmaschinen, maschine, mobiler palettenwickler, palettenwickelmaschine, palettenwickler, stretchen, stretchfolie, stretchwickler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.458,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.650,39*
€ 10.293,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.613,14*
€ 10.249,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.481,92*
€ 10.093,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.458,78*
€ 10.065,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.