Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 400 x 120 x 320 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 400 x 120 x 320 mm
Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 400 x 120 x 320 mm
Tragetüte in Mattoptik nachtblau, 400 x 120 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     315-MA40BL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MA40BL
EAN/GTIN:
     4058409055295
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Unsere Tragetaschen in Mattoptik sind optimal für Messen, Ausstellungen oder zum Verpacken Ihrer Geschenke geeignet. Jetzt in modernen und frischen Farben aus 100 % reinem Papier! Die Tüten aus Papier geben jedem Inhalt ein optisch ansprechendes Äußeres und sind dabei stabil und wiederverwendbar.

Weitere Details:

  • Extra stark mit Kartonboden und Pappverstärkung am oberen Rand
  • Das Papier ist matt und glatt
  • Tragegriff in Seidenoptik und Taschenfarbe
  • Seitenfalten zum einfachen Befüllen, auch für voluminöse Produkte geeignet
  • Qualität: 170 g/m²

Dekorieren Sie Ihre Tragetasche mit unserer Packseide bunt in vielen verschiedenen Farben!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
blau
Höhe:
320 MM
Öffnung:
400 MM
Falte:
120 MM
Weitere Suchbegriffe: Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, geschenktaschen papier, lackpapiertasche, geschenkverpackung, lackpapier, mattoptik, papiertragetasche, stabil, tasche, tragetaschen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,80*
€ 69,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,58*
€ 64,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.