Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler mit Drehteller Masterplat, Drehteller-Ø 1650 mm, Wickelhöhe 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwickler mit Drehteller Masterplat, Drehteller-Ø 1650 mm, Wickelhöhe 2400 mm
Palettenwickler mit Drehteller Masterplat, Drehteller-Ø 1650 mm, Wickelhöhe 2400 mm
Artikel-Nr.:
     315-MAS2418
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MAS2418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Mit diesem halbautomatischen Palettenwickler haben Sie eine sehr vielseitige und qualitativ hochwertige Stretchmaschine. Sie ermöglicht Ihnen eine vollständige Abdeckung Ihres Stretch-Bedarfs für alle Arten von Palettenladungen. Ihre Wickelprogramme können Sie beim halbautomatischen Palettenwickler manuell einstellen oder speichern (bis zu 6 Programme), ebenso die Höhe der zu umfahrenden Palette und die Geschwindigkeit von Folienschlitten und Drehteller. Insgesamt sind bis zu 20 Arbeitsschritte programmierbar und speicherbar. Damit schaffen Sie bis zu 250 Paletten am Tag! Geeignet ist der Palettenwickler mit Vordehnung für Maschinenstretchfolien mit 150%, 200%, 250% oder 300% Dehnung. Noch einfacher arbeiten Sie übrigens mit den passenden Auffahrrampen.
  • Abmessungen:
  • Drehteller-Durchmesser 1650 mm: L 2761 x B 1745 mm
  • Drehteller-Durchmesser 1800 mm: L 2836 x B 1820 mm
  • Höhe: 2560 mm (bei Wickelhöhe 2200 mm) und 2760 mm (bei Wickelhöhe 2400 mm)
  • Spannung: 230 Volt
Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen
Welcher Palettenwickler ist der Richtige für Ihren Bedarf? Finden Sie die Antwort darauf mit Hilfe unseres Blogs zum Thema Maschinelles Sichern von Paletten.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1200 x 1200
Gewicht:
440
Leistung:
1900
Drehteller Ø:
1.800 MM
Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, maschinenstretchfolie rajapack, maschinen stretchfolie, Palettenwickler mit Vordehnung, halbautomatischer Palettenwickler mit Programmierung und Vordehnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.587,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.784,01*
€ 12.832,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.741,98*
€ 12.782,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.604,68*
€ 12.619,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.587,46*
€ 12.599,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.