Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Wellpappschutz 90 x 330 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Flexibler Wellpappschutz 90 x 330 mm
Flexibler Wellpappschutz 90 x 330 mm
Flexibler Wellpappschutz 90 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     315-MCP05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCP05
EAN/GTIN:
     4058409055615
Suchbegriffe:
Well-Pappe
Wellpappe
wellpappe rajapack
wellpappe

Diese Schutzhülle aus Wellpappe passt sich allen zylinderförmigen Produkten, wie z.B. Flaschen, bestens an. Der flexible Wellpappschutz wird flach angeliefert und ist durch die Querrillen dehnbar. Somit passt er sich der Form Ihrer zylinderförmigen Produkte an. Ihre Flaschen sind durch den flexiblen Wellpappschutz für den Transport geschützt.

  • Elastisch durch Querrillen
  • Umweltfreundlich: 100% recycelbar
  • Farbe: braun
  • Qualität 600 g/m²
  • Material: Aus 100% recyceltem Papier

Für einen besonders sicheren Transport bieten sich spezielle Versandkartons für Flaschen wie zum Beispiel unsere Bierflaschenverpackung an.

Für größere Produkte oder Produkte für die dieser Wellpappschutz nicht passt, gibt es bei RAJA auch Wellpappe auf der Rolle. Diese lässt sich flexibel anpassen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Länge:
33
Ø:
90 MM
Weitere Suchbegriffe: flaschen transportieren, flaschenschutz, flaschenverpackung, flexibler wellpappschutz, oberflächenschutz, polstern, polsterschutz, schutz für flaschen, verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 43,88*
€ 57,11*
Lager 315
382
€ 12,90*
ab € 40,29*
€ 65,59*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 65,59*
€ 78,05
pro Box
ab 2 Boxen
€ 63,74*
€ 75,85
pro Box
ab 3 Boxen
€ 57,34*
€ 68,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,55*
€ 58,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 47,92*
€ 57,02
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 40,29*
€ 47,95
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.