Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set PP Umreifung RAJA, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set PP Umreifung RAJA, schwarz
Set PP Umreifung RAJA, schwarz
Set PP Umreifung RAJA, schwarz
Artikel-Nr.:
     315-MFP9
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFP9
EAN/GTIN:
     4058409056452
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

Praktisches Set um die Handhabung des PP-Umreifungsbandes besonders einfach zu machen. Das PP-Umreifungsband ist ideal zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen. Dazu enthält das Set das passende Spann- und Verschlussgerät mit Verschlusshülsen sowie den passenden Abrollwagen, welcher ein Fach für die Verschlusshülsen enthält. So haben Sie immer alles griffbereit.

Weitere Details:

  • Artikel-Nr. MFP9: Bandbreite 12,7 mm, Bandlänge: 3000 m, Bandstärke: 0,4 mm, Reißfestigkeit: 131 kg
  • Artikel-Nr. MFP10: Bandbreite 12 mm, Bandlänge: 2200 m, Bandstärke: 0,75 mm, Reißfestigkeit: 204 kg
  • Abrollwagen geeignet für Rollen mit Kerninnen-Ø: 76, 200, 280 oder 406 mm
  • Maße des Abrollwagens: L 59,9 x B 38 x H 99,5 cm
  • Gewicht des Abrollwagens: 13,5 kg
  • Spann- und Verschlussgerät: Stahlkombination zum Falzen und Schneiden von 12 bzw. 13 mm PP-Umreifungsband
  • Gewicht des Spann- und Verschlussgeräts: 3,3 kg
  • Verschlusshülsen aus Metall: Stärke 0,5 mm, Länge 28 mm
Weitere Informationen:
Reißfestigkeit kg:
131
Breite:
12.7 MM
Länge:
3000 M
Stärke:
0,4 MM
Weitere Suchbegriffe: Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungsset, abrollwagen, bündeln, pp-umreifungsband, set, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlusshülsen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 432,53*
€ 514,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 423,75*
€ 504,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 397,84*
€ 473,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 387,89*
€ 461,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 368,55*
€ 438,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.