Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel Ø 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beobachtungsspiegel Ø 500 mm
Beobachtungsspiegel Ø 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-MIRB5
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MIRB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel

Der Beobachtungsspiegel für den Innenbereich ermöglicht Ihnen ein optimales und sicheres Umsehen.
So gewährleisten Sie einen sicheren Verkehr von Transportwagen wie Gabelstaplern oder schützen sich durch eine bessere Überwachung vor Diebstählen. Der Beobachtungsspiegel ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Weitere Details im Überblick:

  • Kugelspiegel aus klarem Acryl: Optische Qualität ähnlich Glas
  • 5 Jahre Garantie

Entdecken Sie auch unseren robusten Panoramaspiegel mit einer 180° oder einer 360° Umsicht.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
1,6
Ø:
500
Max. Sichtentfernung:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 69,86*
Lager 315
25
€ 12,90*
ab € 61,99*
€ 80,60*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.