Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe S3 MONTBRUN Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuhe S3 MONTBRUN Größe 40
Sicherheitsschuhe S3 MONTBRUN Größe 40
Sicherheitsschuhe S3 MONTBRUN Größe 40
Artikel-Nr.:
     315-MONTB40
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MONTB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Schützen Sie sich bei anstrengenden körperlichen Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich zukünftig mit dem richtigen Schuhwerk! Die Sicherheitsschuhe S3 MONTBRUN von der Marke Delta Plus eignen sich hervorragend für Handwerker, Bau- oder Logistikarbeiter durch ihre besonders schützenden Eigenschaften: Die Halbschuhe bestehen aus wasserfestem schwarzen Crouponleder, sind rutsch- und stoßfest und besitzen eine durchtrittssichere und antistatische Laufsohle aus doppeldichtem Polyurethan, wodurch Sie der Sicherheitsklasse S3 entsprechen. Der praktische Sicherheitsschuh S3 MONTBRUN hat ein integriertes Flexzonen-System PANOFLEX®, welches für einen hohen Tragekomfort und für weniger Müdigkeit beim Arbeiten sorgt. Der Sicherheitsschuh ist in den Standard Konfektionsgrößen erhältlich (38 – 48). Das S3 Modell bieten wir nicht nur als Halbschuh, sondern ebenfalls als kniehohen Sicherheitsschuh an.

Weitere Details:

  • Obermaterial: Crouponleder
  • Sohle: Dual-Density-Polyurethane mit hoher Stahlkappe
  • Integrierte Flexzonen (System PANOFLEX®)
  • Sicherheitsklasse: S3 SRC
  • Norm: EN ISO 20344:2011 und EN ISO 20345:2011
  • Artikelgröße: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Weitere Arbeitskleidung benötigt? Die passenden Arbeitsjacken, Arbeitshosen sowie Warnwesten für dunkle Jahreszeiten haben wir ebenfalls im Angebot!

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,00*
€ 67,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.