Schützen Sie Ihre Sendungen optimal und umweltfreundlich mit den Luftkissen und der Luftpolsterfolie von Mini Pak'R®.
Sie können die gräuliche Folie einfach in die Luftkissenmaschine einlegen und nur dann Verpackungsmaterial herstellen, wenn Sie es benötigen. Dadurch sparen Sie viel Lagerplatz, da eine Folienrolle praktisch keinen Platz einnimmt. Mit einer Standard-Kissenrolle können Sie etwa 2 m³ Polstermaterial herstellen. Eine Perforation erleichtert das Arbeiten
Ein weiterer Vorteil ist, dass 30% der Folie aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff (PCR) hergestellt wird. Dadurch wird gebrauchtem und ausrangiertem Kunststoff ein zweites Leben geschenkt. Sie können also nicht nur effizient verpacken, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Aufgrund des Anteils an recyceltem Kunststoff kann die Farbe von Rolle zu Rolle leicht variieren.
Diese Folie (250 m lang) für die Luftkissenmaschine Mini Pak'R® ist äußerst vielseitig und in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie hier den Folientyp, der am besten zu Ihren Produkten und Ihrer Verpackung passt, ob Luftpolsterfolie zum Umwickeln Ihrer Produkte oder Luftkissen zum Ausfüllen Ihrer Hohlräume:
- Standard: Zum Schützen und Polstern verschiedener Größen
- Doppelkammer: Schmale, längliche Kissen, optimal für den Kantenschutz
- Doppelkissen: Fast quadratische Kissen zum Füllen und Polstern
- Maxi-Kissen: Große gefüllte Dreiecke zum Schützen und Trennen im Karton
- Mini-Kissen: Kleine gefüllte Dreiecke perfekt für den Oberflächen- und Stoßschutz
Bitte beachten Sie, dass die Folien ausschließlich für das Luftpolstersystem Mini Pak'R® Maschine geeignet sind, welche auf Anfrage bei uns erhältlich ist.
Bei uns finden Sie auch entsprechende Kartons und Luftpolsterfolie zum Verpacken.