Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissen-Folie für System MINIPAK'R


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftkissen-Folie für System MINIPAK'R
Luftkissen-Folie für System MINIPAK'R
Luftkissen-Folie für System MINIPAK'R
Artikel-Nr.:
     315-MPAKPB
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MPAKPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Die Luftkissen-Folie für das System MINIPAK'R ist robust und stoßfest, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Je nach Verwendungszweck können Sie aus 3 unterschiedlichen Arten* wählen. Die Perforation der Luftpolsterfolien auf der Rolle erleichtert Ihnen dabei das Arbeiten. Die unterschiedlichen Luftkissen sind ideal zum Auspolstern, Auffüllen von Hohlräumen und Fixieren Ihrer verschiedenen Waren. Durch das geringe Eigengewicht der Polsterung sparen Sie Frachtkosten. Das macht Luftkissen besonders attraktiv wenn Sie beispielsweise einen Onlineshop haben oder viele Produkte an Kunden versenden.

Bitte beachten Sie, dass die Folien ausschließlich für das Luftpolstersystem MINI PAK’R Maschine geeignet sind, welche auf Anfrage bei uns erhältlich ist.
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle (außer MPAKCS: 2 Rollen)
  • Standard: zum Schützen und Polstern verschiedener Größen (MPAKCS)
  • Doppelkammer: Schmale, längliche Kissen, optimal für den Kantenschutz (MPAKDT)
  • Mini-Kissen: Kleine gefüllte Dreiecke perfekt für den Oberflächen- und Stoßschutz (MPAKPB)
  • Material: LDPE (außer MPAKCS:HDPE)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Form:
kleine Noppen
Gewicht:
6,1
Perforation:
alle15cm
Stärke µ:
35
Weitere Suchbegriffe: folie, füllen, luftkissen, luftkissenfolie, luftkissenpolster, luftkissenschutz, luftkissensystem, luftpolster, minipak´r, polstern, polsterschutz, schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,56*
€ 236,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,30*
€ 227,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 180,61*
€ 214,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 162,91*
€ 193,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 138,33*
€ 164,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 127,66*
€ 151,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.