Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALTBARE PALETTENBOX KUNSTSTOFF 120X100X100 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-MPS120
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MPS120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenbox
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox

Die Palettenboxen faltbar zeichnen sich durch ihre herausragende Platzersparnis aus. Durch das einfache Falten und Aufklappen der Palettenboxen ermöglichen sie eine optimale Nutzung Ihres Lagerplatzes und bieten somit eine optimale Alternative zu herkömmlichen Palettenboxen. Sie können sowohl in gefaltetem als auch ungefaltetem Zustand gestapelt werden, um eine maximale Effizienz bei der Lagerhaltung zu erzielen.

Dank ihrer Zugänglichkeit von allen 4 Seiten können Sie die Palettenboxen mühelos mit einem Hubwagen oder Gabelstapler be- und entladen, ohne unnötiges Manövrieren oder Umstellen der Boxen. Dies reduziert nicht nur den Zeitaufwand, sondern steigert auch die Effizienz Ihrer Logistikprozesse erheblich.

Die Palette und der Deckel werden aus hochwertigem HDPE hergestellt, die Box aus robustem PP. Dadurch bieten sie eine beeindruckende Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer.

Gerne bieten wir Ihnen auch alternativ aus unserem Sortiment entsprechende Großbehälter an.

Weitere Details im Überblick:

  • In 2 Größen erhältlich: 620 oder 895 l
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C
  • Nutzlast: 500 kg
  • Gewicht: 25 kg für die 620 l Palettenbox, 29 kg für die 895 l Palettenbox
  • Palette und Deckel aus PE, Box aus PP
  • Praktisch: Beidseitig mit dem Hubwagen oder dem Gabelstapler unterfahrbar
Weitere Suchbegriffe: palettenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,87*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 431,06*
€ 512,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 414,66*
€ 493,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.