Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Papiertasche Maxi braun 480 x 320 x 320 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papiertasche Maxi braun 480 x 320 x 320 mm
Papiertasche Maxi braun 480 x 320 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     315-MX482
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MX482
EAN/GTIN:
     4058409056834
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
papiertasche braun

Verpacken Sie sperrige Produkte, wie zum Beispiel Hut-, Torten- und Kuchenboxen oder Lampenschirme ansprechend in unserer Tragetasche Maxi. Auch qualitative Mäntel oder Schuhe finden darin Ihren Platz. Daher ist diese Tragetasche ideal für umweltbewusste, gehobene Geschäfte, Boutiquen und Kunden.

Die glatte Oberflächenstruktur sowie die hellbraunen Baumwollkordeln verleihen dieser Tasche ein gewisses Etwas.

Dank ihrer Stabilität und Robustheit durch den kartonverstärkten Boden und den Seitenfalten, lassen sich Artikel sicher transportieren. Die große Öffnung ermöglicht leichtes Befüllen. Wählen Sie zwischen zwei Größen, die für Sie am besten geeignete Tragetasche aus.

Eine schöne Ergänzung zu Befüllen der Taschen ist unser Seidenpapier weiß. Sie möchten mit Ihrer Marke werben? Bei uns können Sie ganz einfach Papiertüten bedrucken lassen

Weitere Details:
  • Baumwollkordeln: Braun
  • Mit Seitenfalten und kartonverstärktem Blockboden
  • Farbe: Braun
  • In 2 verschiedenen Größen erhältlich
  • Einfach zusammenfaltbar
  • Material: Kraftpapier
  • Kartonverstärkter Boden und Seitenfalten
  • Qualität: 160 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
braun
Qualität g/m²:
160
Höhe:
320 MM
Öffnung:
480 MM
Falte:
320 MM
Weitere Suchbegriffe: papiertasche, Kuchenbox, Kuchenboxen, Tortenbox, Tortenboxen, Tragetasche, fliederfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,51*
€ 33,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.