Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband Standard rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geschenkband Standard rot
Geschenkband Standard rot
Geschenkband Standard rot
Artikel-Nr.:
     315-N07R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     N07R
EAN/GTIN:
     4058409056964
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Geschenkband Standard ist der Klassiker unter den Geschenkbändern. Der leichte Glanz verleiht Eleganz, ohne aufdringlich zu wirken und ist daher überall einsetzbar. Zum Verzieren, Verschließen und Dekorieren.
Sie finden es beim Geschenkservice in Kaufhäusern, Boutiquen, Drogerien oder Spielwarengeschäften. Natürlich ist das Geschenkband auch bei Floristen oder für Firmenpräsente sehr beliebt. Die ansprechenden Farben lassen keine Wünsche offen.

Wählen Sie aus 8 Trendfarben:
Rot, Gold, Silber, Grün, Blau, Rosa, Orange und Weiß

Suchen Sie weitere Geschenkbänder, um beispielsweise Tragetaschen mit einem Schleifenband zu veredeln? In unserem RajaBoutique Sortiment finden Sie alles, was Sie für Ihre perfekte Geschenkverpackung benötigen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
rot
Bezeichnung:
Standard
Breite:
7
Länge:
500 M
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, ringelband 500m, geschenk band, band, geschenk, geschenkband, geschenke, geschenkverpackung, schleife, verpacken, verpackung, verzieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 6,98*
€ 10,11*
Lager 315
106
€ 9,90*
ab € 8,75*
€ 12,55*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,91667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.