Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Universal DIN A4 in der Spenderbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Universal DIN A4 in der Spenderbox
Kopierpapier Universal DIN A4 in der Spenderbox
Kopierpapier Universal DIN A4 in der Spenderbox
Artikel-Nr.:
     315-NAVIGATOR2500
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NAVIGATOR2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Mit dem Kopierpapier Universal von NAVIGATOR können Sie Ihre Präsentationen, Berichte und sonstigen Dokumente hochwertig sowie kosteneffizient drucken und kopieren. Ein hoher Weißegrad sowie eine verbesserte Oberfläche sorgen für eine optimale Druckqualität in intensiven Farben. Gleichzeitig verringert die extraglatte Oberfläche des hochweißen Druckerpapiers den Toner-/Tintenverbrauch und erhöht die Lebensdauer Ihrer Büroausstattung.

Das multifunktionale Kopierpapier ist für alle Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker geeignet und kann auch zum beidseitigen Bedrucken oder Kopieren eingesetzt werden. Sie erhalten das Druckerpapier in den Formaten DIN A4 (Bestell-Nr. NAVIGATORA4) und DIN A3 (Bestell-Nr. NAVIGATORA3). Zur einfachen Papierentnahme bieten wir Ihnen das Papier im DIN a 4-Format außerdem in einer praktischen Spenderbox an (Bestell-Nr. NAVIGATOR2500) - das spart Abfall!

Weitere Details:
  • Weißegrad: 169 CIE
  • Opazität: 95%
  • Qualität: 80 g/m²
  • VE: 5 Pack mit je 500 Blatt (Bestell-Nr. NAVIGATORA4, NAVIGATORA3) bzw. Spenderbox mit 2.500 Blatt (NAVIGATOR2500)

EU Ecolabel
Das EU Ecolabel ist das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch von Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannte EU-Umweltzeichen. Das 1992 durch eine EU-Verordnung (Verordnung EWG 880/92) eingeführte freiwillige Zeichen hat sich nach und nach zu einer Referenz für Verbraucher entwickelt, die mit dem Kauf von umweltfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen zu einer Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen wollen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Format:
DIN A4
Breite:
21
Länge:
29,7
Anzahl Blätter je Paket:
2500
Qualität g/m²:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.