Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie für NewAir 400 mm x 610 m


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Folie für NewAir 400 mm x 610 m
Folie für NewAir 400 mm x 610 m
Folie für NewAir 400 mm x 610 m
Artikel-Nr.:
     315-NAX40LR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NAX40LR
EAN/GTIN:
     4058409057121
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...

Die Folien für das Luftpolstersystem NewAir I.B.® Flex™ sind aus widerstandsfähigem Polyethylen. Dank der Perforation sind ganz einfach einzelne Kissen abtrennbar. Für Ihren individuellen Bedarf bieten wir Ihnen drei verschiedene Folien in unterschiedlichen Maßen, Farben und Noppengröße zur Wahl: Standardfolie, Folie 15% recycelt und Antistatische Folie. Die transparente Standardfolie eignet sich zur vielseitigen Polsterung und Hohlraumfüllung. Unsere Recyclingfolie in Schwarz besteht zu 15% aus recyceltem Material. Mit der antistatischen Folie schützen Sie hingegen Ihre Produkte vor elektrostatischer Aufladung.


  • Kissen durch Perforation abtrennbar
  • Material: Polyethylen
  • 3 Varianten zur Wahl: Standardfolie, Folie 15% recycelt und antistatische Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Folie
Perforation:
alle32cm
Menge je Palette:
24
Weitere Suchbegriffe: NA40SR, NA80SR, NAM40R, NAM80R, NAQ40, NAX40A, fixierung, folie, füllmaterial, hohlraumfüllung, luftkissen, newair, polstermaterial, umhüllung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
6
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 188,51*
Lager 315
21
6
Frei Haus
ab € 193,76*
€ 298,08*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 298,08*
€ 354,72
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 250,10*
€ 297,62
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 205,59*
€ 244,65
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 202,04*
€ 240,43
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 197,39*
€ 234,89
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 193,76*
€ 230,57
pro Dose
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 1.788,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.