Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie für NewAir IB Flex mit vorgeschnittenen Beuteln


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Folie für NewAir IB Flex mit vorgeschnittenen Beuteln
Folie für NewAir IB Flex mit vorgeschnittenen Beuteln
Folie für NewAir IB Flex mit vorgeschnittenen Beuteln
Artikel-Nr.:
     315-NAX80M
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NAX80M
EAN/GTIN:
     4058409057183
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...

Die Folien für das Luftpolstersystem NewAir I.B.® Flex™ sind aus widerstandsfähigem Polyethylen. Dank der Perforation sind ganz einfach einzelne Kissen abtrennbar. Für Ihren individuellen Bedarf bieten wir Ihnen drei verschiedene Folien in unterschiedlichen Maßen, Farben und Noppengröße zur Wahl: Standardfolie, Folie 15% recycelt und Antistatische Folie. Die transparente Standardfolie eignet sich zur vielseitigen Polsterung und Hohlraumfüllung. Unsere Recyclingfolie in Schwarz besteht zu 15% aus recyceltem Material. Mit der antistatischen Folie schützen Sie hingegen Ihre Produkte vor elektrostatischer Aufladung.


  • Kissen durch Perforation abtrennbar
  • Material: Polyethylen
  • 3 Varianten zur Wahl: Standardfolie, Folie 15% recycelt und antistatische Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Bezeichnung:
Folie
Perforation:
alle32cm
Menge je Palette:
12
Weitere Suchbegriffe: NA40SR, NA80SR, NAM40R, NAM80R, NAQ40, NAX40A, fixierung, folie, füllmaterial, hohlraumfüllung, luftkissen, newair, polstermaterial, umhüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,35*
  
Preis gilt ab 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 572,11*
€ 680,81
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 481,30*
€ 572,75
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 396,48*
€ 471,81
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 391,20*
€ 465,53
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 386,35*
€ 459,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.