Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmantel Herren, blau, Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmantel Herren, blau, Größe 4
Arbeitsmantel Herren, blau, Größe 4
Arbeitsmantel Herren, blau, Größe 4
Artikel-Nr.:
     315-NEWPILOTET4
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NEWPILOTET4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Mit diesem Arbeitsmantel können Sie problemlos in verschiedenen Bereichen arbeiten. Durch die hochwertige Qualität und die gute Verarbeitung können Sie lange von diesem Kleidungsstück profitieren, ohne dass es Mängel zeigt. Den Arbeitsmantel gibt es bei Bedarf mit Rückenschlitz, welcher mehr Bewegungsfreiheit und Tragekomfort gewährleistet.

Arbeitsmantel in Größen: S, M, L, XL, XXL

2 Qualitäten zur Wahl:

NEWPILOTE

  • 100% Baumwoll-Kittel 245 g/m²
  • Verschluss mit 4 Druckknöpfen
  • Länge 100 cm

PANAMA

  • 35% Baumwolle, 65% Polyester Kittel 210 g/m²
  • Verschluss mit Druckknöpfen
  • Mit Rückenschlitz zur besseren Bewegungsfreiheit
  • Länge 110 cm

Wenn Sie auf der Suche nach Schutzkleidung sind, finden Sie neben dem Arbeitsmantel, außerdem Produkte aus den Bereichen Augen-, Kopf- und Gehörschutz sowie Atemschutzmasken.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
blau
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.