Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBEL WICKELMASCHINE MIT DREHTELLER 2100xØ1500MM EVO PAC MIT HANDBREMSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-NOB2215
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NOB2215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Das manuelle Einwickeln von Paletten mit Handstretchfolie kostet Zeit, Mühe und vor allem Geld. Bereits ab fünf zu verpackenden Paletten pro Tag kann sich die Anschaffung eines Palettenwicklers lohnen. Paletten-Drehteller bilden oft den Einstieg in die Welt der automatischen Stretchwickler.

Mit der Wickelmaschine Nobel treffen Sie die richtige Wahl. Denn bisher galt die Gleichung: wer sparen will, muss Kompromisse bei der Qualität eingehen und verzichtet auf einen erstklassigen Service. Die Wickelmaschine verschiebt dieses Paradigma. Denn mit diesem Modell bieten wir Ihnen eine hochwertige Maschine zu einem günstigen Preis.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Modellen der Wickelmaschine: Besonders platzsparend ist die Maschine für Paletten mit den Maßen 800 x 1200 mm (Bestell-Nr. NOB2215). Das zweite Modell (Bestell-Nr. NOB2216) kann Palletten mit der Größe 1200 x 1200 mm mit Folie umwickeln. Die maximale Belastung der Palette darf bei beiden Modellen 1200 kg nicht überschreiten.

Über das Bedienfeld können verschiedene Parameter eingestellt werden, wie zum Beispiel die Auswahl von Arbeitszyklen, die Anzahl der oberen und unteren Umdrehungen und der oberen Palettenüberlappung. Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen, den Wickelvorgang nach Ihren individuellen Anforderungen anzupassen. Neben einem Frequenzregler zur Einstellung der Geschwindigkeit des Drehtellers verfügt die Maschine ebenfalls über einen Regler für die Schlittengeschwindigkeit und ist mit einer Fotozelle ausgestattet. Diese ermöglicht es die Höhe von Paletten zu erkennen (max. Höhe 2.100 mm). Um das Auflegen der der Folie ohne körperliche Anstrengung zu ermöglichen, ist die Wickelmaschine ergonomisch gestaltet. Während des gesamten Wickelzyklus bleibt die Position der Palette gleich, was die Bedienung erleichtert.

Die Wickelmaschine ist für Maschinenstretchfolie und vorgereckten Folie mit Kern wie WIN10D, WIN13D und WIN13DN geeignet.

Neben beiden Modellen können Sie folgendes Zubehör dazu bestellen:

  • RAMPNOB15: Rampe für Plattform Ø 1500 mm, für Hubwagen manuell
  • RAMPNOB16: Rampe für Plattform Ø 1650 mm, für Hubwagen manuell
  • RAMPLXL15: Rampe für Plattform Ø 1500 mm, für Gabelstapler elektrisch
  • RAMPLXL16: Rampe für Plattform Ø 1650 mm, für Gabelstapler elektrisch
  • Bitte beachten: Die Preise der Rampen sind nur in Verbindung mit dem Kauf einer Wickelmaschine gültig. Einzelabnahme: Preis auf Anfrage

Weitere Details:

  • Auf-/Abfahrtgeschwindigkeit des Wagens: von 1,37 bis 3,44 Meter pro Minute
  • Drehung der Plattform: von 3 bis 12 Umdrehungen pro Minute
  • Stromversorgung: 230 V
  • Abmessungen: 2.374 x 1.500 x 2.075 mm (L x B x H). Platte Ø 1.500 oder 1.650 mm
  • Gewicht Wickelmaschine: 280 kg
  • Gewicht Rampe: 70kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenstretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.991,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.265,54*
€ 5.075,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.210,18*
€ 5.010,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.062,26*
€ 4.834,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.996,71*
€ 4.756,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.991,74*
€ 4.750,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.