Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell mit Rahmen 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell mit Rahmen 500 kg
Paletten-Fahrgestell mit Rahmen 500 kg
Paletten-Fahrgestell mit Rahmen 500 kg
Artikel-Nr.:
     315-OWP87000
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     OWP87000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Mit dem Fahrgstell von VARIOfit gelangen Europaletten oder Gitterboxen im Euromaß einfach und schnell an ihr Ziel. Das Fahrgestell hält je nach Ausführung einer Traglast von bis zu 500 kg (OWP87000, OWP87100) oder 1200 kg (OWP87001, OWP87101) stand und ist damit auch für schwere Waren geeignet. Vier Fangecken sorgen zusätzlich für Stabilität und Sicherheit, denn Sie dienen nicht nur als Aufsatzhilfe, sondern verhinder das Abrutschen des Transportgutes.

Sie können sich beim Fahrgestell entscheiden: Möchten Sie eine Variante mit einem Winkelstahlrahmen als Ladefläche (OWP87000, OWP87001) oder benötigen Sie zusätzliche Stabilität durch einen weiteren Winkelstahlrahmen (OWP87100, OWP87101) der in der Höhe durch dafür angebrachte Einsteckrohre veränderbar ist.

Weitere Details im Überblick:

  • Geschweißte, pulverbeschichte Winkelstahlrahmenkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen: spurlose, thermoplastischer Gummibereifung (Ø200 mm), Felge aus PVC
  • Zentrales Fußbremssystem EasySTOP
  • 12 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
32
Traglast:
500
Höhe:
350
Breite:
870
Länge:
1270
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, tragkraft 500kg möbelroller, palettenfahrgestell, Fahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.