Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Versandrohr 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel Versandrohr 100 mm
Deckel Versandrohr 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-P100
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     P100
EAN/GTIN:
     4058409057640
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Die praktischen Einsteckdeckel sind der ideale Verschluss für alle gängigen Versandrohre. Sie sind stabil, verschließen sicher und lassen sich durch die Griffleiste auch wieder leicht öffnen. Ergänzend zu den entsprechenden Versandrohren haben wir Ersatzdeckel in verschiedenen Größen vorrätig.

  • Mit Griffleiste für die einfach Handhabung
  • Verschließen sicher jedes Versandrohr
  • In 5 unterschiedlichen Durchmessergrößen erhältlich
  • Material: weißer Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Durchmesser Spitze:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, rajapack versandrohr, papprohr, deckel, einsteckdeckel, kunststoff, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.