Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieetiketten, PVC, 100 x 45 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Industrieetiketten, PVC, 100 x 45 mm, weiß
Industrieetiketten, PVC, 100 x 45 mm, weiß
Industrieetiketten, PVC, 100 x 45 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     315-P45BL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     P45BL
EAN/GTIN:
     4058409058098
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Unsere Industrieetiketten haben abgerundete Ecken und sind mit Permanentmarker wisch- und wasserfest beschreibbar. Mittels Metalldraht können sie dank einem vorgestanzten Loch mit einem Durchmesser von 5mm (außer Bestell-Nr. PF70J) an nahezu jedem Produkt befestigt werden. Dadurch eignen sich die flexiblen Industrieetiketten optimal zur Kennzeichnung und Beschriftung Ihrer Produkte und Kleinteile, auch im Außenbereich.

Sie haben die Wahl zwischen Industrieetiketten aus Metall und HDPE. Die Etiketten aus Metall sind weiß lackiert, faltbar und resistent gegenüber hohen Temperaturen. Die HDPE-Etiketten sind resistent gegenüber niedrigen Temperaturen, Chemikalien und Fetten und eignen sich daher optimal für den Chemiesektor. Sie erhalten die Industrieetiketten aus HDPE in fünf unterschiedlichen Farben und können Ihre Produkte somit farblich sortiert kennzeichnen. Speziell für Umreifungsbänder bieten wir Ihnen die gelben HDPE-Etiketten auch mit zwei Perforationen für die praktische Durchführung des Bandes an (Bestell-Nr. PF70J). Alternativ können Sie die anderen Industrietiketten mit unserer Etiketten-Befestigung an Umreifungsbändern, Gittern und Säcken fixieren.

Weitere Details:
  • Alle Industrieetiketten verfügen über ein vorgestanztes Loch (Ø 5 mm) zur Befestigung (außer Bestell-Nr. PF70J: zwei Perforationen zur Befestigung von Umreifungsband (L 35 x B 5 mm))
  • Die Lieferung erfolgt ohne Metalldraht (außer Bestell-Nr. P45BLA, P55BLA, P70BLA: Lieferung inkl. befestigtem Metalldraht mit Plastikummantelung (L 25 mm))
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Farbe:
weiß
Material:
HDPE
Stärke µ:
300
Höhe:
100 MM
Breite:
45 MM
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, rajapack anhänge - etiketten, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, Industrie-Etiketten, Industrieetiketten, anhänger, beschreibbar, beschriften, beschriftung, etikett, etiketten, industrieetikett, kennzeichnen, kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,42*
€ 88,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,88*
€ 76,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,99*
€ 60,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.