Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Versandrohr 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Versandrohr 60 mm
Deckel Versandrohr 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-P60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     P60
EAN/GTIN:
     4058409058210
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Die praktischen Einsteckdeckel sind der ideale Verschluss für alle gängigen Versandrohre. Sie sind stabil, verschließen sicher und lassen sich durch die Griffleiste auch wieder leicht öffnen. Ergänzend zu den entsprechenden Versandrohren haben wir Ersatzdeckel in verschiedenen Größen vorrätig.

  • Mit Griffleiste für die einfach Handhabung
  • Verschließen sicher jedes Versandrohr
  • In 5 unterschiedlichen Durchmessergrößen erhältlich
  • Material: weißer Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Durchmesser Spitze:
60 MM
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, deckel, einsteckdeckel, kunststoff, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
3000
100
€ 4,00*
ab € 0,131*
€ 0,183*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,27*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.