Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Versandrohr 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel Versandrohr 70 mm
Deckel Versandrohr 70 mm
Artikel-Nr.:
     315-P70
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     P70
EAN/GTIN:
     4058409058241
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Die praktischen Einsteckdeckel sind der ideale Verschluss für alle gängigen Versandrohre. Sie sind stabil, verschließen sicher und lassen sich durch die Griffleiste auch wieder leicht öffnen. Ergänzend zu den entsprechenden Versandrohren haben wir Ersatzdeckel in verschiedenen Größen vorrätig.

  • Mit Griffleiste für die einfach Handhabung
  • Verschließen sicher jedes Versandrohr
  • In 5 unterschiedlichen Durchmessergrößen erhältlich
  • Material: weißer Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Durchmesser Spitze:
70 MM
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, rajapack versandrohr, papprohr, deckel, einsteckdeckel, kunststoff, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.