Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieetiketten, PVC, 120 x 70 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieetiketten, PVC, 120 x 70 mm, gelb
Industrieetiketten, PVC, 120 x 70 mm, gelb
Industrieetiketten, PVC, 120 x 70 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     315-P70J
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     P70J
EAN/GTIN:
     4058409058272
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Unsere Industrieetiketten haben abgerundete Ecken und sind mit Permanentmarker wisch- und wasserfest beschreibbar. Mittels Metalldraht können sie dank einem vorgestanzten Loch mit einem Durchmesser von 5mm (außer Bestell-Nr. PF70J) an nahezu jedem Produkt befestigt werden. Dadurch eignen sich die flexiblen Industrieetiketten optimal zur Kennzeichnung und Beschriftung Ihrer Produkte und Kleinteile, auch im Außenbereich.

Sie haben die Wahl zwischen Industrieetiketten aus Metall und HDPE. Die Etiketten aus Metall sind weiß lackiert, faltbar und resistent gegenüber hohen Temperaturen. Die HDPE-Etiketten sind resistent gegenüber niedrigen Temperaturen, Chemikalien und Fetten und eignen sich daher optimal für den Chemiesektor. Sie erhalten die Industrieetiketten aus HDPE in fünf unterschiedlichen Farben und können Ihre Produkte somit farblich sortiert kennzeichnen. Speziell für Umreifungsbänder bieten wir Ihnen die gelben HDPE-Etiketten auch mit zwei Perforationen für die praktische Durchführung des Bandes an (Bestell-Nr. PF70J). Alternativ können Sie die anderen Industrietiketten mit unserer Etiketten-Befestigung an Umreifungsbändern, Gittern und Säcken fixieren.

Weitere Details:
  • Alle Industrieetiketten verfügen über ein vorgestanztes Loch (Ø 5 mm) zur Befestigung (außer Bestell-Nr. PF70J: zwei Perforationen zur Befestigung von Umreifungsband (L 35 x B 5 mm))
  • Die Lieferung erfolgt ohne Metalldraht (außer Bestell-Nr. P45BLA, P55BLA, P70BLA: Lieferung inkl. befestigtem Metalldraht mit Plastikummantelung (L 25 mm))
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
500
Farbe:
gelb
Material:
HDPE
Stärke µ:
300
Höhe:
120 MM
Breite:
70 MM
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, kartonanhänger gelb, anhängeschild, Industrie-Etiketten, Industrieetiketten, anhänger, beschreibbar, beschriften, beschriftung, etikett, etiketten, industrieetikett, kennzeichnen, kennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
8000
500
€ 4,00*
ab € 0,11588*
€ 0,16962*
3 Tage
5000
500
Frei Haus
ab € 0,1658*
€ 0,2058*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16962*
€ 0,20185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16662*
€ 0,19828
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14488*
€ 0,17241
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14188*
€ 0,16884
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,11588*
€ 0,1379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 84,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.