Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Fillpak TT 70 g/m², braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier Fillpak TT 70 g/m², braun
Papier Fillpak TT 70 g/m², braun
Papier Fillpak TT 70 g/m², braun
Artikel-Nr.:
     315-PADPFILLTT70
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PADPFILLTT70
EAN/GTIN:
     4058409058449
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle

Ergänzend zu den Papierpolstersystemen FillPak TT® und FillPak TT® Cutter bieten wir Ihnen hier das passende Kraftpapier in weiß oder braun an. Dieses stabile und durchstoßsichere Papier ist ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen oder zum Umhüllen Ihrer Produkte.

Schnell zum individuellen Polstermaterial

Zusammen mit der Maschine entsteht blitzschnell aus gefalteten Papierbahnen Ihr individuelles und noch dazu umweltfreundliches Polstermaterial! Die Papierpolstermaschinen verarbeiten das 1-lagige Packpapier zu sternförmigen Papierschlangen. Besonders praktisch: Das Polstermaterial kann direkt aus der Maschine in die Verpackung produziert werden. Die so entstandenen Papierstränge bieten optimalen Polsterschutz, wirken antistatisch und fixieren Ihre Produkte beim Transport.

Polstermaterial schick & nachhaltig

Das Verpackungsmaterial Papier bietet eine umweltfreundliche Polsterung. Für die Herstellung wird natürliches Kraftpapier verwendet, welches nach seinem Gebrauch komplett recycelt werden kann.

Die weiße Variante, also das Papier für Fillpak TT 60 g/m² (Bestell-Nr. PADPFILLTTW) eignet sich vor allem dann, wenn Sie eine dekorative Warenpräsentation wünschen. Die ungebleichte, zu 100 % aus recyceltem Papier gefertigte Variante Papier für FillPak TT Greenline 100 % recycelt (Bestell-Nr. FILLTTG) ist eine besonders umweltfreundliche Lösung.

Das Papier hat jeweils eine Breite von 38 cm (vor Verarbeitung) und ist zum einfachen Abtrennen alle 18,5 cm perforiert.

Füllpapiere auf einem Blick:

  • Breite: 38 cm (vor Verarbeitung)
  • Länge: 360 m
  • Gewicht: 9,5 kg - 9,7 kg
  • Qualität: 50 g/m² - 70 g/m²
  • Perforation alle 18,5 cm
  • Polstervolumen: 1,3 m³ - 1,5 m³
  • Menge je Palette: 48
Weitere Informationen:
Breite:
38
Gewicht:
9,5
Qualität g/m²:
70
Länge:
360 M
Menge je Palette:
48
Weitere Suchbegriffe: kraftpapier braun 70g, papierpolster, papierpolster raja, dämmung, füllen, füllmaterial, polstermaterial, polstern, polsterung, stoßfest, umweltfreundliche polsterung, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.