Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier für PadPak LC 70 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier für PadPak LC 70 g/m²
Papier für PadPak LC 70 g/m²
Papier für PadPak LC 70 g/m²
Artikel-Nr.:
     315-PADPLC70
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PADPLC70
EAN/GTIN:
     4058409058470
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
papierpolster
Sie haben 2 Papierqualitäten des Papiers für den PadPak LC zur Auswahl: 70 oder 90 g / m² Papier mit ausgezeichneten Polsterfähigkeiten. Dabei ist das Füllmaterial umweltfreundlich: recycelbar oder auch wiederverwendbar.

Weitere Details:
  • Breite nach Verarbeitung: 16cm
  • Breite vor Verarbeitung: 76cm
  • 1 Paket mit 360 m = 3 m³ Füllmaterial
Weitere Informationen:
Qualität g/m²:
70
Länge:
360 M
Menge je Palette:
24
Weitere Suchbegriffe: dämmung, füllen, füllmaterial, polstermaterial, polstern, polsterung, stoßfest, umweltfreundliche polsterung, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.