Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonfarbene Markierungspunkte 50 mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Neonfarbene Markierungspunkte 50 mm, rot
Neonfarbene Markierungspunkte 50 mm, rot
Artikel-Nr.:
     315-PAF50R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAF50R
EAN/GTIN:
     4058409058654
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten rund
Mit den neonfarbigen Markierungspunkten fallen Ihre Markierungen sofort ins Auge. Sie können zwischen 4 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Farben (rot, orange, gelb und grün) wählen. Die permanent klebenden Markierungspunkte sind ideal zur Nachverfolgung, Bestandskontrolle und zur Kennzeichnung im Lager. Sie können die neonfarbigen Markierungspunkte sowohl beschriften als auch bedrucken (Thermotransferdruck).

Alternativ finden Sie bei uns auch wiederablösbare Markierungspunkte oder transparente Klebepunkte.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot neon
Etiketten pro Rolle:
500
Etiketten-Ø:
50 MM
Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, markierungspunkte 50mm, etiketten rund, Kennzeichnung, Markierung, Neonfarbige Markierungspunkte, farbige Markierungspunkte, farbliche Kennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,71*
Lager 315
101
€ 9,90*
ab € 9,83*
€ 14,62*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,62*
€ 17,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.