Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier 72 g, 65 x 100 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packpapier 72 g, 65 x 100 cm
Packpapier 72 g, 65 x 100 cm
Packpapier 72 g, 65 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     315-PAK1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAK1
EAN/GTIN:
     4058409058760
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Das flexible Packpapier im Bogen eignet sich ideal zum Verpacken, Schützen bzw. Polstern Ihrer Produkte unterschiedlicher Form. Zum Füllen von Zwischenräumen in Kartons und als Zwischenlage zum Trennen und Abdecken Ihrer Produkte ist Packpapier ideal. Die einzelnen Bögen sind besonders praktisch, da kein Schneidewerkzeug benötigt wird – ideal für alle, die keinen großen Verpackungsbedarf haben.

  • Stapel mit 250 Bögen
  • Standard-Qualität 72 g/m²: Sehr vielfältig, als Packpapier oder hochwertiges Stopfmaterial zu verwenden
  • Industrie-Qualität 90 g/m²: Zum Verpacken Ihrer schweren Produkte
Weitere Informationen:
Breite:
65
Länge:
100
Gewicht:
11,5
Qualität g/m²:
70
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier rolle 100 cm, einschlagpapier, auspolsterung, bogen, füllmaterial, füllpapier, packpapier, packpapiere, papiere, papierpolster, papierpolsterung, polstern, schützen, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 38,54*
Lager 315
77
€ 9,90*
ab € 49,59*
€ 65,47*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,19836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.