Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bunte Packseide RAJA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bunte Packseide RAJA
Bunte Packseide RAJA
Bunte Packseide RAJA
Artikel-Nr.:
     315-PAMER
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAMER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

Unsere feine, farbige Packseide im Bogen passt sich flexibel an fast jede Ware an und eignet sich daher optimal zum umweltfreundlichen Verpacken, Einwickeln und Umhüllen. Ob Lederwaren, Bekleidung, Parfüm, Blumen, Porzellan, Glas oder Geschenke jeglicher Art - mit einem Blatt Seidenpapier ist alles ansprechend und elegant verpackt. Das bunte Papier ist unverzichtbar an Ihrer Verkaufstheke, bei Umzug oder Transport und punktet auch an Geschenkeservice-Stationen bei Ihren Kunden. Aufgrund der geringen Grammatur von 18-22 g/m² hat unsere Packseide farbig ein sehr geringes Eigengewicht und kann ideal als Zwischenlage sowie zum Füllen und Ausstopfen von Kartons und Geschenkkörben verwendet werden. Das glatte und geschmeidige Papier schützt dabei die Oberfläche zerbrechlicher Gegenstände vor Beschädigungen und sorgt für einen Wow-Effekt bei Ihren Kunden.

Große Auswahl an Verpackungspapier in bunter Farbvielfalt

Egal ob sie es zum Verpacken, Basteln oder Dekorieren verwenden, mit unserem farbigen Packseide bieten wir Ihnen für jeden Anlass einen Bogen Papier in der geeigneten Farbe. Sie haben die Wahl zwischen 22 unterschiedlichen Farben in verschiedenen Grammaturen:

  • Mit Grün, Gelb, Blau und Orange setzen sie aufmerksamkeitsstarke Akzente in Ihren Kartons
  • Weiße, schwarze und graue Packseide wirkt schlicht, elegant und bildet daher einen optimalen Kontrast für bunte Geschenkverpackungen
  • Die Packseide Blätter in den Farben Rot und Gold empfehlen wir Ihnen besonders zum Dekorieren von Tragetaschen und Geschenkkartons zu Weihnachten
  • Entdecken Sie außerdem unser originelles Packseidenpapier mit dem Aufdruck "Danke" (Bestell-Nr. PAMER) für Aufmerksamkeiten an Ihre Kunden und Mitarbeiter

Ähnlich wie das etwas stärkere Transparentpapier, findet das farbige Papier auch beim Basteln und Dekorieren vielfältige Einsatzzwecke. So können Sie beispielsweise einfach individuelle Papierblumen als Deko in einer Farbe Ihrer Wahl damit basteln. Alternativ finden Sie bei uns auch schlichtes Seidenpapier weiß im Bogen oder als Seidenpapier Rolle.

Umweltfreundliches Papier in guter Qualität

Alle unsere bunten, leicht transparenten Packseide Bögen sind im Format 500 x 750 mm erhältlich und aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Darüber hinaus ist unser Verpackungspapier chlor- und säurefrei und kann daher auch als Füllmaterial, Verpackung und zum Schützen besonders empfindlicher Produkte wie Antiquitäten, hochwertige Gläser und Schmuck zum Einsatz kommen. Die Fasern des Papiers sind 100% recycelbar, sodass es nach der Verwendung ganz einfach im Altpapier entsorgt werden kann. Die braune Packseide im Bogen (Bestell-Nr. PAMKR) ist außerdem bereits 60% recycelt.

Alle Details des farbigen Seidenpapiers im Überblick:

  • Ideal zum Verpacken, Umhüllen, Zwischenlegen und Auspolstern
  • Edles Design der Packseide wertet Ihre Produkte in der Verpackung deutlich auf
  • Extra weiches und leichtes Papier im Bogen
  • Angenehmes Arbeiten und einfaches Handling durch lose aufeinanderliegende Bögen
  • Hohe Umweltverträglichkeit, da chlor- und säurefrei
  • Weiße Packseide (PAMER) mit Aufdruck "Danke" in sechs verschiedenen Sprachen (Thank you – Danke – Bedankt – Gracias – Grazie – Merci)

Bei uns finden Sie viele weitere umweltfreundliche Verpackungen, mit denen wir gemeinsam Verantwortung für die Umwelt übernehmen können. Für einen robusten Schutz beim Versand zerbrechlicher Ware bieten wir Ihnen außerdem zahlreiche weitere Verpackungsmaterialien zum Polstern wie beispielsweise Packpapier, Verpackungschips und Luftpolsterfolie. Zum Verpacken von Geschenken haben wir eine dekorative Auswahl an Geschenkpapieren und Kraftpapieren auf der Rolle im Sortiment. Natürlich gehört zu einem schönen Geschenk auch eine schöne Verzierung wie z.B. ein Geschenkband dazu.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50
Länge:
75
Motiv:
Aufdruck „Danke"
Anzahl Blätter je Paket:
200
Qualität g/m²:
18
Weitere Suchbegriffe: Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm weiß, geschenk karton, geschenkkarton weiß, bunt, einpacken, farbenfroh, geschenk, geschenkverpackung, packpapier, packseide, seidenpapier, umhüllen, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,14095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.