Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Markierungspunkte schwarz Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablösbare Markierungspunkte schwarz Ø 25 mm
Ablösbare Markierungspunkte schwarz Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-PAS25N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAS25N
EAN/GTIN:
     4058409059637
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten rund
Die ablösbaren Markierungspunkte sind ideal zur zeitlich begrenzten Markierung: die Farben lassen sich schnell austauschen. Sie sind für alle Oberflächen geeignet, leicht ablösbar und hinterlassen keine Rückstände. Besonders praktisch durch die Lieferung auf der Rolle: Markierungspunkte lassen sich leicht beschreiben oder mit Thermotransferdruck bedrucken.Material: Papier. Rollenkern-Ø: 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Etiketten-Ø:
25 MM
Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, markierungspunkte schwarz 25 mm, etiketten rund, etiketten rund auf rolle, ablösbar, durchscheinend, farbig, farbige markierungspunkte, kennzeichnen, kennzeichnung, markierungspunkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.