Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Markierungspunkte grün Ø 25 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ablösbare Markierungspunkte grün Ø 25 mm
Ablösbare Markierungspunkte grün Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-PAS25V
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAS25V
EAN/GTIN:
     4058409059668
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten rund
Die ablösbaren Markierungspunkte sind ideal zur zeitlich begrenzten Markierung: die Farben lassen sich schnell austauschen. Sie sind für alle Oberflächen geeignet, leicht ablösbar und hinterlassen keine Rückstände. Besonders praktisch durch die Lieferung auf der Rolle: Markierungspunkte lassen sich leicht beschreiben oder mit Thermotransferdruck bedrucken.Material: Papier. Rollenkern-Ø: 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Etiketten-Ø:
25 MM
Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, etiketten rund auf rolle, etiketten rund, ablösbar, durchscheinend, farbig, farbige markierungspunkte, kennzeichnen, kennzeichnung, markierungspunkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
4
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,55*
Lager 315
327
1
€ 9,90*
ab € 5,44*
€ 8,52*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.