Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverwendbare Punkte Weiss D 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiederverwendbare Punkte Weiss D 70 mm
Wiederverwendbare Punkte Weiss D 70 mm
Artikel-Nr.:
     315-PAS70B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAS70B
EAN/GTIN:
     4058409059958
Suchbegriffe:
ablösbar
durchscheinend
farbig
farbige markierungspunkte
Die ablösbaren Markierungspunkte sind ideal zur zeitlich begrenzten Markierung: die Farben lassen sich schnell austauschen. Sie sind für alle Oberflächen geeignet, leicht ablösbar und hinterlassen keine Rückstände. Besonders praktisch durch die Lieferung auf der Rolle: Markierungspunkte lassen sich leicht beschreiben oder mit Thermotransferdruck bedrucken.Material: Papier. Rollenkern-Ø: 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Etiketten-Ø:
70 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.