|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-PCAD100 Herst.-Nr.: PCAD100 EAN/GTIN: 4058409061142 |
| |
|
|  |  |
 | Mit unserem hochwertigen Bilderkarton in Kraftliner-Qualität können Sie Kunstwerke, Fotos, Bilderrahmen und wertvolle Gemälde sicher verpacken und transportieren. Die Verpackung für Bilder bietet einen extrem stabilen Stoß- und Knickschutz, sodass insbesondere auch die Ecken und Kanten von Leinwänden und Bilderrahmen mehrfach gepolstert und geschützt sind. Durch die spezielle Form des Bilderkartons bildet sich beim Schließen eine Kante, die alle Stöße beim Transport optimal abfedert. Dies reduziert das Risiko von Knicken, Beulen oder Rissen enorm. Vielseitige Verpackung für Bilder, Bilderrahmen und alle flachen Produkte Der braune Faltkarton aus Wellpappe ist bei uns online in unterschiedlichen Größen erhältlich, passgenau für jeden Inhalt: Messen Sie ganz einfach die Innenmaße Ihrer Ware und wählen Sie eine Schachtel für Ihren individuellen Bedarf. Die Rahmenverpackung ist eine optimale Verpackung für Bilder, Rahmen und alle flachen und zerbrechlichen Produkte. Dank der stabilen Ausführung aus 2-welligem Karton eignet sich die Verpackung auch zum Versenden und für den Transport von Bilderrahmen und Gemälden mit einem höheren Gewicht. Die variable Füllhöhe der Faltschachtel ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten in jedem Unternehmen. Besonders geeignet ist die Bilder Verpackung jedoch auch für Museen, Galerien oder auch als Umzugskarton in passender Größe für Bilder. Darüber hinaus ist unser Bilderkarton auch eine umweltfreundliche Wahl: Zu 70% hergestellt aus recycelbarem Material und 100% recycelbar, sind Ihre Bilder sicher verpackt, ohne dass Sie sich Sorgen um die Umwelt machen müssen. Die Kartons werden flach angeliefert und müssen nicht montiert, sondern ganz einfach um den Inhalt gewickelt werden. Dank der flachen Innenmaße der Verpackung sparen Sie also wertvollen Platz bei der Lagerung. Bestellen Sie daher am besten gleich mehr Kartonagen und profitieren Sie von unseren günstigen Staffelpreisen! Sie möchten nicht nur wertvolle Bilder und Rahmen, sondern auch andere Inhalte sicher verpacken und verschicken? Dann empfehlen wir Ihnen unsere stabilen Versandkartons aus Wellpappe in ausgezeichneter Qualität. Als zusätzlichen Schutz für sensible Inhalte wie Glas, können Sie außen am Bilderkarton auch ein Warnetikett für Kunden und Lieferanten mit dem Hinweis "Vorsicht Glas" anbringen. Zum sicheren Verschließen sind die Klebebänder und Umreifungsband aus unserem Shop ideal. Weitere Informationen:  |  | Verp.- Einheit (VE): | 5 | Welle: | 2-wellig | Max. Innen-Höhe: | 70 | Innenmaß Breite: | 820 MM | Innenmaß Länge: | 1010 MM | Menge je Palette: | 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 315 | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 10,58* | € 19,57* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 5 |  | Frei Haus | ab € 18,25* | € 23,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 315 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,85* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 315 |  | Versand: Lager 315 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|