Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Eco transparent RAJA, 130 x 105 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
217201
217201
217201
Artikel-Nr.:
     315-PCL02T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCL02T
EAN/GTIN:
     4058409061449
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche

Diese selbstklebenden, transparenten Dokumententaschen sind der ideale Schutz Ihrer Briefe, Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Schmutz, Staub und Nässe. Transparente Dokumententaschen ermöglichen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Pakete ohne sie zu öffnen. Sie können zwischen 1000er Packs für einen großen Bedarf und Mini Packs für den kleinen Bedarf wählen. Außerdem erhalten Sie bei uns folgende Größen: Dokumententasche A5, A6 und A7 sowie ganz klassisch in A4. Für Dokumente wie Rechnungen eignet sich zum Beispiel unsere Dokumententasche A5 sehr gut.

Übrigens: Noch einfacher machen es Ihnen die bereits bedruckten Eco Dokumententaschen. Bei dieser Ausführung können Sie beispielsweise zwischen "Packing List", "Lieferschein", "Documents enclosed" und weiteren Aufdrucken wählen.

Selbstklebetaschen machen auf wichtige Dokumente aufmerksam und sorgen dafür, dass Ihre Versandpapiere nicht in der Versandverpackung bzw. im Füllmaterial untergehen.

  • Kleben auf Versandverpackungen aller Art wie z.B. Kartons, Paletten, Stretchfolie und Versandtaschen
  • Einfache Entnahme und Vermeidung von Beschädigung durch Lieferung in der Spenderbox
  • Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
  • Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch starke PE-Folie
  • Silikonpapier ist FSC-zertifiziert
  • Umweltfreundlich: Klima-neutrale Herstellung
  • Qualität: PE, Stärke: 60µ, Silikonpapier 75 g/m²
  • Verschiedene Größen erhältlich: Dokumententasche A5, A6, A7 und A4
  • Verpackungseinheit (VE): 250, 500 oder 1000 Stück

Wenn Sie für Ihren Versand auch Faltkartons kaufen möchten, sind Sie bei RAJA genau richtig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
105
Innenmaß Öffnung:
130 MM
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertasche, begleittasche a5, begleitpapiere, begleitpapiertaschen, dokumententaschen, frachtpapiere, schutz, schützen, selbstklebetaschen, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 36,96*
Lager 315
149
€ 9,90*
ab € 31,41*
€ 42,35*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,41*
€ 37,38
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.