Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Eco transparent RAJA, 225 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217204
217204
217204
217204
Artikel-Nr.:
     315-PCL04T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCL04T
EAN/GTIN:
     4058409061487
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche

Diese selbstklebenden, transparenten Dokumententaschen sind der ideale Schutz Ihrer Briefe, Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Schmutz, Staub und Nässe. Transparente Dokumententaschen ermöglichen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Pakete ohne sie zu öffnen. Sie können zwischen 1000er Packs für einen großen Bedarf und Mini Packs für den kleinen Bedarf wählen. Außerdem erhalten Sie bei uns folgende Größen: Dokumententasche A5, A6 und A7 sowie ganz klassisch in A4. Für Dokumente wie Rechnungen eignet sich zum Beispiel unsere Dokumententasche A5 sehr gut.

Übrigens: Noch einfacher machen es Ihnen die bereits bedruckten Eco Dokumententaschen. Bei dieser Ausführung können Sie beispielsweise zwischen "Packing List", "Lieferschein", "Documents enclosed" und weiteren Aufdrucken wählen.

Selbstklebetaschen machen auf wichtige Dokumente aufmerksam und sorgen dafür, dass Ihre Versandpapiere nicht in der Versandverpackung bzw. im Füllmaterial untergehen.

  • Kleben auf Versandverpackungen aller Art wie z.B. Kartons, Paletten, Stretchfolie und Versandtaschen
  • Einfache Entnahme und Vermeidung von Beschädigung durch Lieferung in der Spenderbox
  • Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
  • Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch starke PE-Folie
  • Silikonpapier ist FSC-zertifiziert
  • Umweltfreundlich: Klima-neutrale Herstellung
  • Qualität: PE, Stärke: 60µ, Silikonpapier 75 g/m²
  • Verschiedene Größen erhältlich: Dokumententasche A5, A6, A7 und A4
  • Verpackungseinheit (VE): 250, 500 oder 1000 Stück

Wenn Sie für Ihren Versand auch Faltkartons kaufen möchten, sind Sie bei RAJA genau richtig!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
115
Innenmaß Öffnung:
225 MM
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertasche, begleittasche a5, begleitpapiere, begleitpapiertaschen, dokumententaschen, frachtpapiere, schutz, schützen, selbstklebetaschen, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
463000
1000
€ 4,00*
ab € 0,05157*
€ 0,08446*
3 Tage
18000
1000
Frei Haus
ab € 0,0792*
€ 0,1028*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08446*
€ 0,10051
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07469*
€ 0,08888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07199*
€ 0,08567
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,06791*
€ 0,08081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06147*
€ 0,07315
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,05157*
€ 0,06137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 84,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.